HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - Fe 200x253 RST 12mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Upotusleveys:

253 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 200 mm

  • Upotusleveys - 253 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Minimi asennussyvyys - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247600

Sähkönumero

1461014

Toimittajan tuotenumero

VEE0912E

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

200 mm

Upotusleveys:

253 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Minimi asennussyvyys:

84 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Kannen suojakäsittely:

muu

Lattiapäällysteen syvyys:

12 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

harjattu

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa rosteri valurasialle UDS3070120 sekä ontelolaatta- jakaksoislattiaasennuksiin, kalustus kojerasioiden GTVR400 tai GTVD300,pinnoitteen paksuus 12mm

Lattiarasiakansi ruostumattomasta teräksestä E09 200x253 mm 12 mm lattiapinnoitteelle Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää yleiskiinnitystarvikepakkauksen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, liitäntämahdollisuudella litteälle lattiasuojalle FK17011, FK17035 tai FK19005.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan