EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,13,5m,150W+EB205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 11 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 13.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778608508
Sähkönumero
8176536
Toimittajan tuotenumero
8960850
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
11 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
13.5 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Cable Kit 200 sis. EB-Therm 205, 11 W/m, 13,5 m, 150 W
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille Ohut 10W/m lämmityskaapeli ainoastaan 4mm, hyväksytty käytettäväksi suoraan palaavaa materiaalia vasten esim. lastulevyn päälle. Pakkauksessa on kelalla olevan kaapeli, kelateline, EB-Therm 205 termostaatti lämpötilan pudotuksella, taipuisa muoviletku 2,5m anturikaapelia varten sekä kiinnitysteipit ja liimapuikot. Kylmäkaapelin pituus 3m. Kaapeli kiinnitetään teipillä tai liimapuikoilla, ja päälle levitetään noin 4 mm paksu kerros tasoitetta. Voidaan yhdistää Cable Board eristelevyn kanssa betonilattioille energia taloudelliseksi lattialämmitysjärjestelmäksi. Voidaan asentaa lattiavasojen väliin.
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille Ohut 10W/m lämmityskaapeli ainoastaan 4mm, hyväksytty käytettäväksi suoraan palaavaa materiaalia vasten esim. lastulevyn päälle. Pakkauksessa on kelalla olevan kaapeli, kelateline, EB-Therm 205 termostaatti lämpötilan pudotuksella, taipuisa muoviletku 2,5m anturikaapelia varten sekä kiinnitysteipit ja liimapuikot. Kylmäkaapelin pituus 3m. Kaapeli kiinnitetään teipillä tai liimapuikoilla, ja päälle levitetään noin 4 mm paksu kerros tasoitetta. Voidaan yhdistää Cable Board eristelevyn kanssa betonilattioille energia taloudelliseksi lattialämmitysjärjestelmäksi. Voidaan asentaa lattiavasojen väliin.