LIMENTE - Pistorasia+kytkin - Luna-2 S2/16A/IP20 PPR 1X VAL

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430022829275

Sähkönumero

2407111

Toimittajan tuotenumero

631584

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

150 mm

Laitteen korkeus:

58 mm

Laitteen syvyys:

164 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Luna-2. 631584. pistorasia + kytkin valkoinen

LIMENTE LUNA on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan myös ohjata välitilavalaistusta. Se on nopea ja yksinkertainen asentaa ja muotoilunsa ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisten valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. LUNA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin erilliselle johdon päässä olevalle euro-pistorasialle. Kytkimen avulla voit ohjata esimerkiksi välitilavaloja, kytkemällä euro-pistorasiaan LIMENTEN virtalähde ja siihen kytketyt 24 V valaisimet. Yhdistämällä LIMENTE LUNA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: kaksoispistorasia, taustalevy, Europistorasia, jota ohjataan kytkimellä, pikaliitin kytkentään, plastic free-pakkaus.