MEKA - Päätykiinnike - RÄF-90 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 45 mm
Korkeus - 87 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377016470
Sähkönumero
1432732
Toimittajan tuotenumero
RÄF-90 PG
Tukkuerä
1
Pituus:
45 mm
Korkeus:
87 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
80 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Päätykiinnikkeellä RÄF kiinnitetään levyhyllyjen KRA ja KRB pääty seinään, lattiaan tai kattoon.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan