BUSSMANN - Kahvasulake 400A/500VAC - 400NHG03B 500VAC gG-gL 400A 03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
400 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH03Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590201506
Sähkönumero
3115162
Toimittajan tuotenumero
400NHG03B
Tukkuerä
24
Nimellisvirta:
400 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH03
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 400 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 03 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan