BUSSMANN - Suurjännitesulake - 24TDMEJ6.3 24kV 6.3A 442mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

6.3 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590245807

Sähkönumero

5803409

Toimittajan tuotenumero

24TDMEJ6.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

6.3 A

24TDMEJ6.3 24kV 6,3A pituus 442mm halkaisija 51mm

Suurjännitesulake 24TDMEJ6,3 24kV 6,3 A pituus 442mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla