HAGER - Keskiölevy K.5 - teler. 4586 an-al

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy K.5 - teler. 4586 an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

metalli
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377825

Sähkönumero

7242169

Toimittajan tuotenumero

14077003

Tukkuerä

10

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

metalli

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

16.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy 1-osaisille telerasioille, K.5, alumiini

Keskiölevy 1-osaisille telerasioille 4568, 4538, 4586, 455401, 4586, 4582 ja 4583. Käyttö K.5-sarjan peitelevyjen kanssa, väri anodisoitu alumiini

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan