HAGER - Pintarasia IP55 valk W.1 - Kaiutinrasia 2-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - pinta-asennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334404644
Sähkönumero
7908417
Toimittajan tuotenumero
11963512
Tukkuerä
30
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
65 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Kaiutinliitäntärasia 2-osainen (stereo) läpinäkyvällä saranakannella pinta-asennukseen, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin), pintakojerasiassa yksi läpivientitiiviste kahdelle kaapelille ja toinen läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai putkelle, rasian pohja on varustettu koko pohjan peittävällä tiivisteellä. Kiinnitys helposti ja turvallisesti rasian pohjan ovaalin muotoisten kiinnityspisteiden läpi. Kansiosan kiinnitys helposti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan