TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opaste turvavalaisintarvike - PB401 OPASTESETTI

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös

Leveys:

129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm

Kaksipuoleinen:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Havaintoetäisyys:

25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - muu

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 129 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045014135

Sähkönumero

4281204

Toimittajan tuotenumero

PB401

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Opaste:

poistumistie

Suunta:

muu

Pituus:

250 mm

Leveys:

129 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

25 m

PB401-opastesetti Opas 90 (TWT90) -valaisimille, sis. opasteet: nuoli alas, nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle



Opastesetti PB401 sisältää 4 kpl opasteita Opas 90 valaisimelle, Kaikki opastevaihtoehdot yksi- ja kaksipuoleisena.

2 kpl opaste alas PB9006
1 kpl opaste oikealle PB9005
1 kpl opaste vasemmalle PB9004

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan