HAGER - Pintakojerasia S.1 - 3-os. 37mm IP21 alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kokoonpano - kotelon pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334425267

Sähkönumero

2111860

Toimittajan tuotenumero

6310631404

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Muoto:

suorakulmainen

Kokoonpano:

kotelon pohja

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 3-osainen S.1. syvyys 44 mm. uppoasennettavien kojeidenpinta-asennukseen. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseenja kolmella läpilyöhtiaihiolla putkille. Materiaali kestäväThermoplast-muovi. väri alumiini matta maalattu.

Pintakojerasia 3-osainen S.1, syvyys 44 mm, uppoasennettavien kojeiden pinta-asennukseen. Rasiapohja läpilyöntiaihiolla kojerasiakiinnitykseen ja kolmella läpilyöntiaihiolla putkille. Varustettavissa kahdella vedonpoistimella, jotka ovat tilattavissa lisätarvikkeena. Materiaali kestävä Thermoplast-muovi, väri alumiini matta maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan