HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKJ kansi val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334313328

Sähkönumero

2507611

Toimittajan tuotenumero

47516089

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

47.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 1-osainen kannella, Q.x, puhtaanvalkoinen samettinen

SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu kostean tilan asennuksiin asennettaessa tiivisteen 10107200 ja IP44-asennuksiin soveltuvien Q.1 tai Q.3 -sarjan peitelevyjen kanssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 V~ Nimellisvirta 16 A Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan