CARIITTI - Sisustusvalaisin - VPAC-1530-CEP200 kuitusarja

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Sisustusvalaisin - VPAC-1530-CEP200 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

200

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 16.5 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 200

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911335

Sähkönumero

4191133

Toimittajan tuotenumero

1527464

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

16.5 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

200

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

0.75...0.75 mm

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPAC-1530-CEP200. valokuitutähtitaivassarja. 200 valopistettä



Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 4-6 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan, mutta ne soveltuvat höyry- ja infrapunasaunoihin, joissa lämpötila alle 80 °C.
Sarjan projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta. Valonlähteenä on 15 W led, jonka värilämpötila on lämmin (3000 K). Suojausluokitus IP65. Himmennys syöttöjännitteestä, sopivia säätimiä ovat  esim. 2619344, 2622161, 2619345, 2622225, 2622204.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:

50 x 2,5 m
50 x 3,0 m
50 x 3,5 m
50 x 4,0 m

Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179275.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.