FABER KABEL - Energiansiirtoketjukaapeli - EFK 310Y PVC UL 7G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0437033
Toimittajan tuotenumero
6006029
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkeessä oleviin asennuksiin.
- Hienolankainen luokka 6
- Mustat numeroidut johtimet + kevi
- UL/CSA