OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - Kojeliitinpakkaus 95 LCR

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta In:

230 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...70 mm²

  • Mitoitusvirta In - 230 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123753

Sähkönumero

1912375

Toimittajan tuotenumero

VC06-0034

Tukkuerä

10

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

16...70 mm²

Mitoitusvirta In:

230 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Syvyys:

67.8 mm

Leveys:

23.4 mm

Korkeus:

51 mm

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

16...95 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

16...70 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Kojeliitinpakkaus 95 LCR (1xAl/Cu 16-95 mm²) Sisältää standardin, vasen- ja oikeakätiset liittimet.

Kojeliitin
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia. Pakkaus sisältää standardin, vasen- ja oikeakätiset liittimet.