ABB - Teholähde - CP-C.1 24/20.0,lähtö:24VDC/20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28.5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 26 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...300 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
74 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013614503832
Sähkönumero
2712542
Toimittajan tuotenumero
1SVR360763R1001
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28.5 V
Enimmäislähtövirta 1:
26 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
90...300 V
Energiankulutus:
508 VA
Leveys:
82 mm
Korkeus:
129.4 mm
Syvyys:
136 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
22.5 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
480 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
82 mm
Upotuskorkeus:
129.4 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CP-C.1-sarja
CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n erittäin suorituskykyinen ja edistynein tuotesarja.Se on erinomaisen tehokkuutensa, luotettavuutensa ja innovatiivisen toiminnallisuutensa vuoksi valmis suoriutumaan vaativimmistakin teollisista sovelluksista. Näissä teholähteissä on 50 %:n integroitu tehoreservi, ja ne toimivat jopa 94 %:n hyötysuhteella. Ne on varustettu ylikuumenemissuojalla ja aktiivisella tehokertoimen korjauksella. Laajan tasa- tai vaihtovirtatuloalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen yhdistelmän ansiosta CP-C.1-teholähteet ovat suosituin valinta ammattimaisiin tasavirtasovelluksiin. Tehoa ohjauseen.
Edut
- Tehoreservi ja korkeiden huippuvirtojen kytkentä pitävät sovelluksesi käynnissä
- Suuri, jopa 94 %:n hyötysuhde vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa ja tilaa vähentäen samalla lämmön syntymistä
- Luotettava ankarissa ympäristöissä, koska tuote soveltuu äärimmäisiin lämpötilaolosuhteisiin
- Nimellislähtöjännite 24 V DC
- Nimellislähtövirrat 5 A, 10 A ja 20 A
- Nimellislähtötehot 120 W, 240 W ja 480 W
- Korkea hyötysuhde, jopa 94 %
- Ympäristön lämpötila käytön aikana -25 - +70 °C
- Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)