HAGER - Pistorasia S.1 - 2S/16A/IP20 2X UPJ alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - alumiini
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334451570
Sähkönumero
2507749
Toimittajan tuotenumero
47761404
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
alumiini
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
matta
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Uppoasennettava 2-osainen pistorasia kokopeitelevyllä ja kosketussuojilla kuivan tilan erillisasennuksiin. Pistorasiarunko on varustettu kahdella ketjutusliittimellä kahden ylimääräisen syöttö- tai ohjauspiirin johtimien ketjutukseen. Asennus 1-osaisiin kojerasioihin. Pistorasian pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen 6310821404 kanssa. Väri matta maalattu alumiini RAL9006.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan