ELKO - Valonsäädin ELKO Plus - Valonsäädin 1-10 V MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - elektroninen liitäntälaite 1-10V

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160377111

Sähkönumero

2610033

Toimittajan tuotenumero

EKO03771

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

elektroninen liitäntälaite 1-10V

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Laitteen leveys:

86 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

1...10 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

29 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus valonsäädin 1-10 V musta

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, jonka säätimet edustavat markkinoiden viimeisintä tekniikkaa. Malliston LED-valonsäätimillä voidaan himmentää luotettavasti kaikkia lampputyyppejä, kunhan lamput itsessään soveltuvat himmennettäviksi. Tuotekehityksessä on huomioitu erityisesti valaistuksen alhainen minimitaso ja lampun käyttöikää pidentävät ominaisuudet.

ELKO RS16 -sarjan säätimissä nuppi on iso ja pehmeästi muotoiltu, kun taas modernissa ELKO Plus -sarjassa muotoilu on teräväkulmaisempaa ja nuppi on pienempi. Plus-sarjan säätimet ovat myös saatavana eri värisinä.

1-10V Säädin/ohjain loistelampuille elektronisella liitäntälaitteella
- Käyttöjännite: 230 V, 50 Hz
- IP20, toimitetaan peitelevyllä.
- Painokytkin, Sulake: 6,3 A
- Ohjausjännite: 1-10 V DC. Ohjausvirta: 200µA - 200mA. Kytkimen kuormitus: max. 6A
- Jos lamppujen yhteenlaskettu W-määrä > 600W, tarvitaan apurelettä kytkintoiminnolle!
- Asennus kojerasiaan tai 27mm pinta-asennuskehykseen.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan