HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2USB/2.5A/12VDC UR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

2500 mA

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 2500 mA

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334446231

Sähkönumero

2507782

Toimittajan tuotenumero

926022509

Tukkuerä

10

Enimmäislähtövirta:

2500 mA

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

12...12 V

RAL-numero:

9010

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

USB-latauspistorasia kanavainen. maksimi latausvirta per kanava 2.5A. maksimi latausvirta yhteensä 5A ladattaessa kummastakinkanavasta samanaikaisesti. syöttöjännite 8-34VDC. väri kehys puhtaanvalkoinen matta. keskiö musta. 15cm liitäntäkaapelilla 12 V USB -latauspistorasia 2-osainen Tulojännite 12 ... 24 VDC Lähtöjännite 5 VDC Lähtövirta maks. per lähtö 2,5 A Tehonkulutus (lepotila) 100 mW Datansiirto ei mahdollinen! − mobiililaitteiden kuten tablettien, älypuhelinten, navigointilaitteiden ja digitaalikameroiden lataukseen USB-kaapelilla − 2:lla USB-pistokkeella tyyppi A − esiasennettu liityntäkaapeleilla (punainen, musta), pituus noin 15 cm

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan