KAMIC - Turvavalaisin - GR-291/250 SPOT LED LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6000...6000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Nimellinen toiminta-aika - 35000...35000 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327019710

Sähkönumero

4226057

Toimittajan tuotenumero

7341032

Tukkuerä

26

Värilämpötila-alue:

6000...6000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Nimellinen toiminta-aika:

35000...35000 h

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

250 lm

Akkutyyppi:

NiMH

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

270...0 lm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

muu

Suojausluokka:

II

Leveys:

92 mm

Pituus:

125 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

65 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

GR-291/250 SPOT LED LIGHT avoimen tilan turvavalaisin omalla akulla. 250 lm. pyöreä linssi

GR-291/250 Avoimen tilan turvavalaisin
  • Yksikkövalaisin omalla akulla
  • Varakäyntiaika 1,5h
  • Valonlähde 3W LED
  • Valonvoimakkuus 250 lm