KAMIC - ATEX-valaisin - PSL1200 ANTI-EXPLOSIVE LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2400...2400 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 19.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327029641
Sähkönumero
4301020
Toimittajan tuotenumero
PSL1200
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
19.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Soveltuu lampputeholle:
0...16 W
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
485 mm
Ulkohalkaisija:
157 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
4 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2400...2400 lm
ANTI-EXPLOSIVE LIGHT
Räjähdysvaarallisten tilojen turvavalaisin, laiteluokka E1.
Rakenne alumiini ja UV-suojattu polykarbonaatti.
- 230V AC/DC keskusakustojärjestelmille
- Valonvoimakkuus 2200lm
- Kotelointiluokka IP66
- ATEX ryhmä II laiteluokka 1
- Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85 Db