AIRAM - Valoprofiili/-nauha - IP65 7W/m 830 50m

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 350 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200237873

Sähkönumero

4209541

Toimittajan tuotenumero

A2RICA

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

350 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

57 lm/W

Valovirta per metri:

400 lm

Teho per metri:

7 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

220...230 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

14 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Kokonaispituus:

50 m

Erillisten segmenttien pituudet:

1000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Teho per jalka:

2.14 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

8 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

40 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Rigel 230V Valoprofiili/-nauha 350W 7W/m val 3000K 20000lm 20000lm IP65; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 2x1mm²



Rigel 230V

Led-nauha Rigel 230V soveltuu ulko-ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna.

  • UV suojattu PVC muovilla päällystetty led-nauha.
  • Pituus 50 m.
  • Sukopistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli. Pinta-asennus Rigel profiiliin tai erillisillä kiinnikkeillä.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP65.
  • IK08.
  • 7 W/m / 400 lm/m.
  • Saatavana määrämittaan leikattuna metrin välein, 1–50 m.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan