OBO BETTERMANN - Kulmakappale - OKA-G30040150FBL. FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Säätövara - 0...110 mm

  • Pohjakanava - ei

  • Sivuseinän/pohjan materiaali - teräs

  • Pituus - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195651307

Sähkönumero

1418065

Toimittajan tuotenumero

7423952

Tukkuerä

15

Leveys:

300 mm

Säätövara:

0...110 mm

Pohjakanava:

ei

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Pituus:

360 mm

Tasokulmakappale vasemmalle, avattavaan 300mm lattiakanavaan, säätöalue 40-150mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, St, FS

Avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan