OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LK4 80025

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Leveys:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Korkeus - 80 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 32 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196002214

Sähkönumero

1464832

Toimittajan tuotenumero

6178050

Tukkuerä

32

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Korkeus:

80 mm

Leveys:

25 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

10 mm

Aukon leveys:

4 mm

Pituus:

2000 mm

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

DAHL KANAL

Tuotekuvaus
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan