Varastointi päättyy

TELEVES - Antennikaapeli - RG6T A+ luokka VA Dca K500

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450187715

Sähkönumero

0226216

Toimittajan tuotenumero

RG6T-500LSNH-DCA

Tukkuerä

500

Sisäjohtimen halkaisija:

1.02 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

47 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.6 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.06 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...70 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Pakkauksen sisältö:

500 m

A+ luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca-s1,d1,a1 LSFH-vaippa, valkoinen, 500m kela, 75ohm, 1.02/4.6/7.06mm,18.0dB/100m/800MHz, CU sisäjohdin, Al/Pet/Al-AL punos 58%-Al/Pet/Al,suojausvaimennus SA:30-1000MHz = 95dB

RG6T LSNH Dca on triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön.

Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista.

Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeata suojausvaimennusta. Televes kaapeleissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.

Viestintäviraston määräys 65/2013 M määrittää mm. koaksiaalikaapeleiden suojausluokan. Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuualuella 30-1000 MHz.

Televesin triplasuojatut kaapelit ovat luokkaa A. RG6T LSNH Dca kaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan Dca-s1,d1,a1 vaatimukset.