ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Dali painikesäädin BC/ val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Dali painikesäädin BC/ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - painike

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Ohjausvirta - 60 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100349288

Sähkönumero

2621173

Toimittajan tuotenumero

1713DSTE-LS1700WWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

painike

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

60 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Väri:

valkoinen

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Power Dali painikeohjain valkoinen. keskilölevyllä ja säädettävällä värilämpötilalla (Broadcast. ei osoitteellinen)



Power DALI painikeohjain säädettävällä värilämpötilalla ja himmennyksellä, valkoisella keskiölevyllä. Tuote on tarkoitettu DALI-liitäntäisten valaisimien kytkemiseen ja säätämiseen sekä värilämpötilan ohjaukseen. Valaisimien maksimimäärä 18. Sivuohjain voidaan liittää järjestelmään. Broadcast-toimintaperiaate ohjaa kaikkia Dali-linjassa olevia valaisimia (ei osoitteellinen). Neljällä rinnakkaisella DALI-ohjaimella on mahdollista ohjata maksimissaan 72 valaisinta. Minimikirkkaustason sekä värilämpötilan maksimin ja minimin tallennus. Päälle kytkentämuisti valittavissa joko viimeisimpään kirkkaustasoon ja värilämpötilaan tai tallennettuun kirkkaustasoon ja värilämpötilaan. Testattavissa toimintatestillä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan