RITTAL - Kaappi lattia-as.400x2000x500 - 8405000 VX-rivikaappi

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi lattia-as.400x2000x500 - 8405000 VX-rivikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177919280

Sähkönumero

3465095

Toimittajan tuotenumero

8405000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

400 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

VX-rivikaappi 400x2000x500 (LxKxS) RAL7035 IP55 yhdellä ovella jaasennuslevyllä

RITTAL

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan