MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 21x41 MP-V 750mm KZnOl

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

21 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksoisprofiili

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 750 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333036755

Sähkönumero

1467530

Toimittajan tuotenumero

MP-027S

Tukkuerä

1

Pituus:

750 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

21 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

1.3 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

20 µm

Ankkurikisko MP-V 750S



Ankkurikisko, tyyppi MP-V
Käytä liukumutteria (H=21 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Tilauksesta myös L=6m:n pituisena.