MP BOLAGEN - Lankahylly - 723Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 050 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333051383

Sähkönumero

1468866

Toimittajan tuotenumero

MP-723Z4

Tukkuerä

2

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

200 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

9058 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

1.68 kg/m

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly (Ø 5 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 58 mm. Leveys 200 mm. Pituus 2500 mm.

MP lankahyllyt kaikkiin käyttökohteisiin toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai konesaleihin. Muiden hyllyjen kanssa yhteensopiva nopea ja monipuolinen kannakointijärjestelmä. Viistetyt lankojen (⌀4-6mm) päät estävät kaapelivauriot ja ovat turvallisia asentaa. Lankahyllyt on palotestattu. Kuormitettavuus on ilmoitettu parhaiten käytännön asennustapoja vastaavan IEC 61537 standardin testaustyypin II mukaisesti ilman kannakoinnin erityisehtoja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan