MP BOLAGEN - Lankahylly - 727HZ4 Fe C4 Z4 Lankahylly

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333050010

Sähkönumero

1468888

Toimittajan tuotenumero

MP-727HZ4

Tukkuerä

2

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

600 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

58000 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

4.84 kg/m

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Korkea lankahylly (Ø 6 mm) vaativiin olosuhteisiin. Korkeus 110 mm. Leveys 600 mm. Pituus 2500 mm.

MP lankahyllyt kaikkiin käyttökohteisiin toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai konesaleihin. Muiden hyllyjen kanssa yhteensopiva nopea ja monipuolinen kannakointijärjestelmä. Viistetyt lankojen (⌀4-6mm) päät estävät kaapelivauriot ja ovat turvallisia asentaa. Lankahyllyt on palotestattu. Kuormitettavuus on ilmoitettu parhaiten käytännön asennustapoja vastaavan IEC 61537 standardin testaustyypin II mukaisesti ilman kannakoinnin erityisehtoja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan