THEBEN - Kellokytkin digitaalinen TR top3 - 1V/16A IP20 DIN HAR

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Astro-ohjelma:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Radio-ohjattu:

ei

Muistipaikkojen lukumäärä:

84

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468610312

Sähkönumero

2606620

Toimittajan tuotenumero

6110130

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

230...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

kyllä

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

kyllä

Jaksotusohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

1

Muistipaikkojen lukumäärä:

84

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Lähtösignaali:

muu

TR 611 top3, Digitaalinen kellokytkin viikko-ohjelmalla, 1 kanavaa, 1 ulkoista tuloa, 84 tallennuspaikkaa, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille



Digitaalinen kellokytkin viikko-ohjelmalla, 1 kanava, Ulkoinen tulo, Painikkeet voidaan liittää (ulkoisen kytkennän esivalinta, alaspäin laskeva ajastin), Kytkin voidaan liittää (jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ tai POIS), DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu, Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää, 84 tallennuspaikkaa, Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi), 2. kytkentäohjelma muistikortilta, Ohjelmien kopiointi, Ohjelman varmuuskopiointi, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa), PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat, Impulssiohjelma, Sykliohjelma, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Alaspäin laskeva ajastin, Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri, Nollausmahdollisuus, Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan, Lomaohjelma, 2 vaihtelevaa ohjelmaa, Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois), PIN-koodaus, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, Voidaan ottaa pois käytöstä, Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu, Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan