OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDKMD12S. PVC. 12.5x12.5x2000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

12.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm

Leveys:

12.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 12.5 mm

  • Leveys - 12.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 80 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 251 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195154501

Sähkönumero

1418162

Toimittajan tuotenumero

6150330

Tukkuerä

80

Korkeus:

12.5 mm

Leveys:

12.5 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

saranalla

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

103 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava kiinnitysteipillä, saranakansi, 12,5x12,5x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Asennuskanava kiinnitysteipillä, saranakansi
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan