SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa Thorsman - TP 6/30 250kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3.5...5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880100010
Sähkönumero
1350637
Toimittajan tuotenumero
1003029
Tukkuerä
250
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3.5...5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin pituus:
30 mm
Ruuviläpimitta:
6 mm
Pituus:
30 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
35 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
punainen
Kiinnitys vaativille ammattilaisille
TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan