SCHNEIDER ELECTRIC - Levyankkuri Thorsman - DUO-MAX TSP 10/50

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko (metrinen) - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315881244003

Sähkönumero

1357004

Toimittajan tuotenumero

1244003

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

5

Tulpan pituus:

54 mm

Porausreiän minimisyvyys:

3 mm

Kierteellä:

kyllä

Kierteen nousu:

0.8 mm

DUO-MAX-levyseinäkiinnikeGyproc, lastu ym. levykiinnityksiin.

DUO-MAX-levyseinäkiinnike
Gyproc, lastu ym. levykiinnityksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan