MEKA - Kattokannake - HK2-300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 26 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 320 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022433

Sähkönumero

1449633

Toimittajan tuotenumero

HK2-300 HDG

Tukkuerä

10

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

26 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

320 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kattokannake, terästä, kuumasinkitty



Kattokannakkeella HK2 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Sivutuella ST saadaan lisätukea kattokannatuksissa.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan