Varastointi päättyy

HAGER - Pistorasia 1930/Glas - 1S/16A/250V UKJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334171874

Sähkönumero

2507369

Toimittajan tuotenumero

4755

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Pistorasia Hager 1930/Glas/R.classic 1S/250V uppo keskiölevyllä jajousiliittimillä puhtaanvalkoinen

Pistorasia 1-osainen keskiölevyllä, jousiliittimin, Serie 1930/Glas, puhtaanvalkoinen kiiltävä. SCHUKO® -liitäntä jousiliittimen ja korotetulla pistokepesin kosketussuojauksella. Kytkentäliittiminä käytettävät jousiliittimet on suunniteltu ja hyväksytty VDE 0620 mukaisesti. Tuote on tarkoitettu uppoasennettavaksi kojerasiaan. Pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavien pinta-asennuskehyksen ja peitelevyn kanssa. Materiaali halogeeniton Duroplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan