FRICO - Teollisuusinfralämmitin Frico - IR-4500, 4500W 400V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

4500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 4500 W

  • Leveys - 358 mm

  • Korkeus - 1500 mm

  • Syvyys - 83 mm

  • Ajastimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410209532

Sähkönumero

8143304

Toimittajan tuotenumero

IR4500

Tukkuerä

10

Lämpöteho:

4500 W

Leveys:

358 mm

Korkeus:

1500 mm

Syvyys:

83 mm

Ajastimella:

ei

Vaakaputkien lukumäärä:

3

Väri:

harmaa

Frico IR4500 teollisuusinfralämmitin

Infralämmittimet teollisuuteen
Teollisuusinfralämmittimiä käytetään yli 4,5 m korkeissa tiloissa yleis- tai kohdelämmitykseen. Jännite on 400 V 3~N. Suojausluokka on IP 44.