HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 4:1 vahva liima - TREDUX HA47 85/25 321-50850

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

85 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 85 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 25.4 mm

  • Malli / Tyyppi - paksuseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026239910

Sähkönumero

5236074

Toimittajan tuotenumero

321-50850

Tukkuerä

2

Kutistamaton sisähalkaisija:

85 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

25.4 mm

Malli / Tyyppi:

paksuseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

4:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

4.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

Tulostettava:

ei

Liimallinen vahvaseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 3,5:1



Liimallinen vahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 3,5:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Vahva ja säänkestävä rakenne soveltuu ulkokäyttöön sekä maakaapeleiden jatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa.
Erinomainen mekaaninen kestävyys. Hyvä kosteussuoja ja säänkestävyys.

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan