MEKA - Kattokannake - TP1-500 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

544 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot501 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot996 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1491 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1986 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3021 mm

Kantavuus:

3.5 kN
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 kN

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 544 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022204

Sähkönumero

1449602

Toimittajan tuotenumero

TP1-500 HDG

Tukkuerä

10

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

20 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

544 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

3.5 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kattokannake. terästä. kuumasinkitty



Kattokannakkeella TP1 tehdään portti- ja keskikannatukset tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 porttikannattimella TPK tai keskikannakkeella HK13. Voidaan asentaa sekä kattoon että lattiaan.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan