SIBA - Lasiputkisulake F 5x25 250V - 7000234.0.4A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x25 mm
Laukaisukäyrä - nopea (F)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.4 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854008924
Sähkönumero
3056302
Toimittajan tuotenumero
7000234.0,4
Tukkuerä
10
Koko:
5x25 mm
Laukaisukäyrä:
nopea (F)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.4 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, nopea (F), 5x25mm 0,4A 250V