WEIDMÜLLER - Pääteholkki 1000 kpl/pussi - 37270 H 1.5

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 7 mm

  • Eristetty - ei

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190064525

Sähkönumero

5206928

Toimittajan tuotenumero

0372700000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

7 mm

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wire end ferrule, uninsulated, 1.5 mm², Collar diameter (D2): 2.8 mm, Stripping length: 7 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, loose