SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanavan kansi Thorsman - FCA-F80 ALU.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 2500 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880006930
Sähkönumero
1421652
Toimittajan tuotenumero
5580088
Tukkuerä
8
Leveys:
80 mm
Pituus:
2500 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Kannet johtokanaviin ja kouruihin
- Kannet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä
- Saatavissa eri väreissä ja materiaaleissa
- Myydään 2,5m pituisina yksiköinä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan