Etusivu

CIMCO - JT-uraruuvitaltta 6,5x150mm - 117706 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm

Terän pituus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 6.5 mm

  • Kärjen paksuus - 1.2 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Eristetty - kyllä

  • Terän pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064599633

Sähkönumero

6459963

Toimittajan tuotenumero

117706

Tukkuerä

10

Kärjen leveys:

6.5 mm

Kärjen paksuus:

1.2 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

150 mm

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei