FRICO - Säteilylämmitin Frico - IHW10 Halog.infra, 1000W 17x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 169 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 77 mm
Ajastimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410007770
Sähkönumero
8101180
Toimittajan tuotenumero
IHW10
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
169 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
77 mm
Ajastimella:
ei
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Infralämmitin halogeeniputkella IH halogeeni-infralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IH lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IH lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
- IHW leveällä lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
- IHF kapealla lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 2,3-3,5 m
- Asennus seinään (IHF) tai esim. aurinkovarjoon (IHW)
- Kattava lisävarustesarja
- Tehot 1000 ja 1500 W
- Suojausluokka: IPx4
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan