HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 3x40A 25kA - HTN340E 3x40A E-käy 25kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laukaisukäyrä - E

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Juontava 0-napa - ei

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613303341

Sähkönumero

3263513

Toimittajan tuotenumero

HTN340E

Tukkuerä

0

Napojen lukumäärä:

3

Laukaisukäyrä:

E

Nimellisvirta:

40 A

Juontava 0-napa:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Mitoitettu kytkentäkuorma:

25 kA

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:

6 kV

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seletiivinen johdonsuoja 3-napainen E-käyrä 40A 25kA DIN-kiskoasennus

Selektiivinen johdonsuojatkaisija 3-napainen E-käyrä, nimellisvirta 40A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.