Etusivu

HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri ruuv.kiinn. - KR6-G5 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinsiteen maksimileveys:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Asennusreiän halkaisija:

4.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 18 mm

  • Leveys - 12 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen

  • Korkeus - 9 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026122380

Sähkönumero

1370846

Toimittajan tuotenumero

151-24619

Tukkuerä

100

Pituus:

18 mm

Leveys:

12 mm

Kiinnitystapa:

ruuvaus ja nitominen

Korkeus:

9 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

6 mm

Asennusreiän halkaisija:

4.5 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Johdinsideankkuri. ruuvikiinnitys. kiinnitysreikä Ø 4.5 mm. maks. johdinside leveys 6.0 mm