FRICO - Säteilylämmitin Frico - IHF15 Halog.infra, 1500W 17x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 1500 W
Leveys - 169 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 77 mm
Ajastimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410007817
Sähkönumero
8101184
Toimittajan tuotenumero
IHF15
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
1500 W
Leveys:
169 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
77 mm
Ajastimella:
ei
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Infralämmitin halogeeniputkella
IH halogeeni-infralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IH lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
IH halogeeni-infralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IH lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
- IHW leveällä lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
- IHF kapealla lämmityskeilalla asennuskorkeuksille 2,3-3,5 m
- Asennus seinään (IHF) tai esim. aurinkovarjoon (IHW)
- Kattava lisävarustesarja
- Tehot 1000 ja 1500 W
- Suojausluokka: IPx4
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan