ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - NAC32S.B 0.75-4f 250V 20A IP20

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - NAC32S.B 0.75-4f 250V 20A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677113956

Sähkönumero

1934727

Toimittajan tuotenumero

NAC32S.B

Tukkuerä

200

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

39 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

56 mm

3-nap. naarasliitin vedonpoistajalla, musta

Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 5,5 - 12,0 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan