OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SLL AE2050 rws. H. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Materiaali - muovi
Listan kansi - seinä/lattia
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196720798
Sähkönumero
1416022
Toimittajan tuotenumero
6132260
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaali:
muovi
Listan kansi:
seinä/lattia
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Materiaalin laatu:
PVC
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan