HAGER - Keskiölevy S.1 - 3 MINI-COM moduulille val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy S.1 - 3 MINI-COM moduulille val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334227168

Sähkönumero

7908301

Toimittajan tuotenumero

14271909

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

välirenkaan keskipeitelevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Moduulien lukumäärä:

3

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

30 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasia Hager S.1/B.3/B.7 3 merkintäikkunallaNI-COM moduulille puhtaanvalkoinen

Liitäntärasia 3-osainen, Mini-Com -moduuleille 1989, 1992, 1994, 1993 ja 1990. Asennus käyttöön valitun tuotesarjan mukaan valittavan merkintäikkunapaikallisen 50x50 sovitteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan