ABB - Virtakisko - PS3/60/16A (katk. tapit)

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

60
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

60
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 60

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 1056 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779563765

Sähkönumero

3259610

Toimittajan tuotenumero

PS3/60/16A

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

60

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

1056 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

60

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

20

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

16 mm2, 60 mod., L1-L2-L3-L1-L2, katkaistavat tapit



Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200


Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan